Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VJ0603A470JXACW1BC KONDENSATOR, 47PF, 50V, MLCC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3298076
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0603A470JXACW1BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: VJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 5%, chip kondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, VJ0603A470JXACW1BC, 3298076, 329-8076
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00891*
      
    Preis gilt ab 12.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0127*
    € 0,01511
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,01216*
    € 0,01447
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,01153*
    € 0,01372
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,01101*
    € 0,0131
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,0104*
    € 0,01238
    pro Stück
    ab 12000000 Stück
    € 0,00891*
    € 0,0106
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C470J5GACAUTO
    ab € 0,0197*
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C470J5GACTU
    ab € 0,0113*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06035A470JAT2A
    ab € 0,00656*
    Ähnlich
    TDK
    C1608C0G1H470J080AA
    ab € 0,00937*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0603N470J500CT
    ab € 0,00265*
    Ähnlich
    Samsung
    CL10C470JB8NNNC
    ab € 0,00326*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.