Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP001885 TVS DIODE, 600W, 24V, UNIDIR, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3295897
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP001885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Durchbruchspannung, min.: 26.7 V
  • Produktpalette: -
  • Durchbruchspannung, max.: 29.5 V
  • Sperrspannung: 24 V
  • Klemmspannung, max.: 38.9 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, MULTICOMP PRO, MP001885, 3295897, 329-5897
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,049*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2822*
    € 0,33582
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2251*
    € 0,26787
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1623*
    € 0,19314
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1423*
    € 0,16934
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0975*
    € 0,11603
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0697*
    € 0,08294
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0631*
    € 0,07509
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0618*
    € 0,07354
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,049*
    € 0,05831
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.