Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PELB0263 KABELVERSCHRAUB. PA/NBR 3MM-6.5MM WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3295863
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PELB0263
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kabeldurchmesser, max.: 6.5 mm
  • Material der Kabelverschraubung: NBR (Butadien-Acrylnitril-Kautschuk), Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: M12 x 1.5
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Weiß
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabeldurchmesser, min.: 3 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, PRO ELEC, PELB0263, 3295863, 329-5863
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,151*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.