Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 6357-36 MESSLEIT.SATZ KROKODILKLEMME/STECK 10TLG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292074
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6357-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Messkabel
Messleitung
Anschlusslänge - imperial: 36 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 914.4 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Braun, Blau, Grau, Grün, Orange, Rot, Violett, Gelb, Weiß
  • Teststecker B: Bananenstecker, Turmstecker
  • Teststecker A: Krokodilklemme
  • Produktpalette: 6357 Series
  • Nennstrom: 5 A
  • Anzahl der Messleitungen: 10
  • Nennspannung: 30 VAC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme schwarz, abgreifklemme, pomona abgreifklemme, Messleitungen, Messleitungssätze, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 6357-36, 3292074, 329-2074
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 69,49*
    € 99,19*
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 74,84*
    € 101,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,19*
    € 118,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,41*
    € 117,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,52*
    € 104,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,00*
    € 95,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,49*
    € 82,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    4898-0
    ab € 3,53*
    Zubehör
    Pomona
    72937
    ab € 20,46*
    Zubehör
    Pomona
    5250
    ab € 14,53*
    Zubehör
    Pomona
    4969
    ab € 10,62*
    Zubehör
    Pomona
    4995-0
    ab € 28,19*
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,52*
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 14,50*
    Zubehör
    Pomona
    5916B/POM
    ab € 15,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.