Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG91547 PATCHKABEL RJ45-STECK/STECKER GELB 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3291821
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG91547
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 2m gelb, patch kabel, patch-kabel cat6, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, PRO SIGNAL, PSG91547, 3291821, 329-1821
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,17*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tempo
    PA70025
    ab € 35,84*
    Zubehör
    GC Electronics
    30-9648-BU
    ab € 2,77*
    Zubehör
    MH Connectors
    MH3101-CAT6
    ab € 5,32*
    Zubehör
    Multicomp
    MC8533-5201
    ab € 5,85*
    Zubehör
    Multicomp
    MC8533-6201
    ab € 5,93*
    Zubehör
    Tenma
    72-8495
    ab € 32,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.