Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM VS12VBA1HST15R TVS-DIODE, 70W, 12V, BIDIR, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3291099
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     VS12VBA1HST15R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 70 W
  • Produktpalette: -
  • Sperrspannung: 12 V
  • Klemmspannung, max.: 14 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: -
  • Durchbruchspannung, min.: 12.5 V
  • Durchbruchspannung, max.: 15 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DSN0603
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ROHM, VS12VBA1HST15R, 3291099, 329-1099
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0386*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4244*
    € 0,50504
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2989*
    € 0,35569
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1383*
    € 0,16458
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1235*
    € 0,14697
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0899*
    € 0,10698
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0508*
    € 0,06045
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0485*
    € 0,05772
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0386*
    € 0,04593
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.