Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK TEK-TILT-PLUS 360DEG INSPECTION TABLE & 4D LENS, 220MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3288553
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     TEK-TILT-PLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Inspektions-Mikroskop
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Zur Verwendung mit: Digitalmikroskop TEK-SCOPE-PLUS von Ideal-tek
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: 360°-Inspektionstisch und 4D-Linse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, CCD-Digitalkamera, Labor Digitalkamera, Mikroskop-Kamera, Mikroskopie-Kamera, Mikroskopkamera, Okularkamera, ccd digitalkamera, Handwerkzeuge, Inspektion, Lupen, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, TEK-TILT-PLUS, 3288553, 328-8553
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 535,93*
    € 613,08*
    Frei Haus
    ab € 552,50*
    € 630,30*
    Frei Haus
    ab € 573,39*
    € 671,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 613,08*
    € 729,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 606,99*
    € 722,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 589,19*
    € 701,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 535,93*
    € 637,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    TEK-SCOPE-PLUS
    ab € 3.394,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.