Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TLD22522EPXUMA1 LED-TREIBER AECQ100, LINEAR, PG-TSDSO-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon TLD2252-2EP
Infineon TLD2252-2EP
Artikel-Nr.:
     139-3282288
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLD22522EPXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsspannung, max.: 40 V
  • Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, min.: 5.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: PG-TSDSO
  • Bauform - Treiber: PG-TSDSO
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bausteintopologie: Linear
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 40 V
  • Ausgangsstrom, max.: 100 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, INFINEON, TLD22522EPXUMA1, 3282288, 328-2288
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,634*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,002*
    € 1,19238
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.