Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER ASB75US24 AC/DC-NETZTEIL, 24V, 3.12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3281070
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ASB75US24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Produktpalette: ASB Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 17 mm
  • Breite: 57.9 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 61 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 75 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3.12 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gleichstromsteller, Einbau Netzteil, Einbaunetzteil, Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Inverter, Wechselrichter, platinen schaltnetzteil 24v, einbau netzteil, AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, ASB75US24, 3281070, 328-1070
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 86,68*
    € 124,32*
    € 5,90*
    ab € 104,16*
    € 130,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 88,73*
    € 133,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 133,03*
    € 158,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 130,99*
    € 155,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 121,03*
    € 144,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 113,33*
    € 134,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 108,50*
    € 129,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 101,28*
    € 120,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,73*
    € 105,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.