Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HCPL-2430 OPTOKOPPLER, ZWEIFACH LOGIC O/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-326823
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-2430
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Bauform - Optokoppler: DIP
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Übertragungsrate: 40 Mbaud
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Digitalausgang, Displays, Optoelektronik, BROADCOM, HCPL-2430, 326823, 326-823
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,31*
    € 20,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Broadcom
    HCPL-2430-000E
    ab € 7,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.