Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HCPL-2430-000E OPTOKOPPLER, ZWEIFACH LOGIC O/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9129847
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-2430-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Bauform - Optokoppler: DIP
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Übertragungsrate: 40 Mbaud
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Digitalausgang, Displays, Optoelektronik, BROADCOM, HCPL-2430-000E, 9129847, 912-9847
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,28*
    € 21,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,98*
    € 21,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.