Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON DD220N16SHPSA1 DIODENMODUL, 1.6KV, 226A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267664
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     DD220N16SHPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
diode infineon
diodenmodul
Durchlassstoßstrom: 5.75 kA
  • Produktpalette: -
  • Konfiguration Diodenmodul: Zweifach, Reihenschaltung
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 226 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.39 V
  • Diodenmontage: Panelmontage
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: Modul
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Diodenmodule, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, DD220N16SHPSA1, 3267664, 326-7664
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8
    Frei Haus
    ab € 39,98*
    € 56,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 34,96*
    € 61,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,42*
    € 73,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,04*
    € 71,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,32*
    € 62,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,63*
    € 54,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,90*
    € 51,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,62*
    € 45,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,96*
    € 41,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.