Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M21-500-499-TB SCHRIFTBAND ETIKETTENDRUCKER 4.9MX12.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady 110939 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady 110939 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     139-3267368
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-500-499-TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: Nylontuch
  • Bandbreite: 12.7 mm
  • Zur Verwendung mit: Etikettendrucker BMP21-PLUS, BMP21, IDPAL &, LABPAL von Brady
  • Produktpalette: -
  • Länge des Bands: 4.9 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Weiß
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 27,69*
    € 38,43*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 28,68*
    € 39,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 33,34*
    € 45,75*
    € 8,95*
    ab € 35,10*
    € 49,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,75*
    € 54,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,06*
    € 53,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,43*
    € 51,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,75*
    € 48,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,85*
    € 46,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,34*
    € 39,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.