Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP001253 LED, ROT, 500MCD, 629NM, 1411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265384
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP001253
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Lichtstärke: 500 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 629 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.6 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • LED-Bauform: 3.5mm x 2.8mm
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, MULTICOMP PRO, MP001253, 3265384, 326-5384
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0712*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1199*
    € 0,14268
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1037*
    € 0,1234
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1013*
    € 0,12055
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0878*
    € 0,10448
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0712*
    € 0,08473
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 139,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.