Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS IRS-5/10-Q12P-C DC/DC-WANDLER, 5V, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3264982
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     IRS-5/10-Q12P-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Produktpalette: IRS Series
  • DC/DC-Wandler: 1/16-Brick
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 12.7 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Breite: 26.3 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: Bahnanwendungen
  • Tiefe: 36.6 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Isolationsspannung: 2.8 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsleistung, max.: 50 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 10 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MURATA POWER SOLUTIONS, IRS-5/10-Q12P-C, 3264982, 326-4982
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    48
    € 5,90*
    ab € 42,58*
    € 48,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 35,88*
    € 59,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,49*
    € 70,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,18*
    € 69,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,71*
    € 65,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,00*
    € 51,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,33*
    € 49,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,88*
    € 42,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.