Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 1600-0284 SCHEINWERFER, LED, 5000K, 1600LM, 20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3263910
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0284
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Länge: 201.5 mm
  • Nennleistung: 20 W
  • Produktpalette: -
  • Breite: 34.4 mm
  • Lichtqelle: LED
  • Tiefe: 205.2 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP54
  • Nennenergie: A+
  • Entsprechende Wattzahl: -
  • Gesamtlichtstrom: 1600 lm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Korrelierte Farbtemperatur: 5000 K
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 4,80*
    ab € 21,16*
    € 28,29*
    1
    € 4,50*
    ab € 21,09*
    € 29,25*
    1
    € 5,50*
    ab € 21,58*
    € 30,51*
    2 Tage
    5
    1
    € 4,90*
    ab € 22,43*
    € 30,83*
    Lager 139
    3
    1
    € 14,99*
    ab € 38,42*
    € 53,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,70*
    € 63,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,31*
    € 61,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,21*
    € 58,56
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 47,92*
    € 57,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,12*
    € 54,88
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 45,20*
    € 53,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,43*
    € 51,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,42*
    € 45,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.