Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OS63GD04N2P SICHER.SCHALT 4P 4 SICHERUNGEN 63A 690V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3263799
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OS63GD04N2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Sicherung
Kontaktkonfiguration: -
  • Sicherungsgröße: 000
  • Produktpalette: OS
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • AC-Kontaktspannung, max.: 690 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 63 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anzahl der Sicherungen: 4 Sicherungen
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, abb lasttrennschalter 4pol 63a, hauptschalter, hauptschalter 4 polig, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherungslastschalter, Steueranlagen, ABB, OS63GD04N2P, 3263799, 326-3799
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 227,69*
    € 278,66*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 232,81*
    € 284,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 246,33*
    € 299,40*
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 277,02*
    € 334,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 299,40*
    € 356,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 292,48*
    € 348,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 279,11*
    € 332,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 266,28*
    € 316,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 246,33*
    € 293,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.