Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OS630D03P SICHER.SCHALT 3P 3 SICHERUNGEN 630A 690V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3263796
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OS630D03P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Sicherung
Kontaktkonfiguration: -
  • Sicherungsgröße: 3
  • Produktpalette: OS
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • AC-Kontaktspannung, max.: 690 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 630 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anzahl der Sicherungen: 3 Sicherungen
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, hauptschalter abb 3polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherungslastschalter, Steueranlagen, ABB, OS630D03P, 3263796, 326-3796
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.125,98*
    € 1.240,01*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 1.121,90*
    € 1.245,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.195,17*
    € 1.319,30*
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 1.353,38*
    € 1.474,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.319,30*
    € 1.569,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.303,62*
    € 1.551,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.256,90*
    € 1.495,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.227,20*
    € 1.460,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.195,17*
    € 1.422,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.