Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OS250D04N2P SICHER.SCHALT 4P 4 SICHERUNGEN 250A 690V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3263790
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OS250D04N2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Sicherung
Kontaktkonfiguration: -
  • Sicherungsgröße: 0, 1
  • Produktpalette: OS
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • AC-Kontaktspannung, max.: 690 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 250 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anzahl der Sicherungen: 4 Sicherungen
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abb lasttrenner 4polig, hauptschalter, hauptschalter 4 polig, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherungslastschalter, Steueranlagen, ABB, OS250D04N2P, 3263790, 326-3790
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 464,73*
    € 537,83*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 470,50*
    € 543,63*
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 562,32*
    € 649,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 634,04*
    € 730,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 730,07*
    € 868,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 719,65*
    € 856,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 683,55*
    € 813,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 664,27*
    € 790,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 634,04*
    € 754,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.