Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E93/32 SICHERUNGSHALTER DIN-SCHIENE 3P 32A/690V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3263768
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     E93/32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Anzahl der Sicherungen: 3 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 10mm x 38mm
  • Nennspannung V AC: 690 V
  • Produktpalette: -
  • Sicherungshalter: Sicherungshalter zur DIN-Schienenmontage
  • Sicherungsstrom: 32 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Schraubanschluss
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherungshalter, Sicherungslasttrenner, Trennschalter, abb lasttrennschalter 3-polig 32a, sicherungshalter, sicherungshalter 3-polig, Schaltungsschutz, Sicherungen, ABB, E93/32, 3263768, 326-3768
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,61*
    € 19,97*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 14,21*
    € 20,11*
    25 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 16,61*
    € 23,33*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 17,73*
    € 24,61*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 24,16*
    € 32,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,86*
    € 39,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,00*
    € 38,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,37*
    € 36,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,97*
    € 34,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,15*
    € 33,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,16*
    € 28,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Legrand
    013332
    ab € 1,13*
    Zubehör
    Fluke
    FUSE-11A/1000V B1
    ab € 12,54*
    Zubehör
    Schurter
    0090.0015
    ab € 18,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.