Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E91/32 SICHERUNGSHALTER DIN-SCHIENE 1P 32A 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3263749
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     E91/32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 10.3mm x 38mm
  • Produktpalette: E 90/32
  • Nennspannung V AC: 600 V
  • Sicherungshalter: Sicherungshalter zur DIN-Schienenmontage
  • Sicherungsstrom: 32 A
  • Nennspannung, V DC: 600 V
  • Halteranschlüsse: Schraubanschluss
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherungshalter, Sicherungslasttrenner, Trennschalter, sicherungshalter 32a 1 pol, sicherungshalter, sicherungshalter 1-pol, Schaltungsschutz, Sicherungen, ABB, E91/32, 3263749, 326-3749
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,24*
    € 7,83*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 5,95*
    € 8,58*
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 6,27*
    € 9,01*
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,50*
    ab € 7,59*
    € 10,91*
    Lager 139
    329
    € 14,99*
    ab € 8,48*
    € 13,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,08*
    € 15,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Legrand
    013432
    ab € 2,52*
    Zubehör
    ABB
    2CDS252001R0404 S202-C40
    ab € 49,06*
    Zubehör
    ABB
    OT40F4N2 1SCA104932R1001
    ab € 22,13*
    Zubehör
    Fluke
    FUSE-11A/1000V B1
    ab € 12,54*
    Zubehör
    Schurter
    0090.0005
    ab € 12,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.