Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Oszilloskop
>
Artikel
KEYSIGHT TECHNOLOGIES DSOX4054A DIGITALES OSZILLOSKOP 500MHZ 4KAN 5GSPS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3262645
Hersteller:
Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
DSOX4054A
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe):
4Mpts
Berechnete Anstiegszeit:
700 ps
Bandbreite:
500 MHz
Produktpalette:
InfiniiVision 4000 X Series
Oszilloskopanzeige:
SVGA Touchscreen LCD, farbig
Abtastrate:
5 GSPS
Lieferumfang des Kits:
Ein passiver 700MHz-Tastkopf N2894A pro Kanal (10:1), Frontpanelabdeckung, Kalibrierzertifikat
Oszilloskopkanäle:
4 Kanäle
SVHC:
To Be Advised
Herstellergewährleistung:
3 Jahre
Netzsteckertyp:
US
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Messtechnik
>
Oszilloskope
>
Digitale Speicheroszilloskope (DSO) / Digital-Phosphoroszilloskope (DPO)
Weitere Suchbegriffe:
(DPO)
,
(DSO)
,
Digital-Phosphoroszilloskope
,
Digitale
,
Messtechnik
,
Oszilloskope
,
Speicheroszilloskope
,
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
,
DSOX4054A
,
3262645
,
326-2645
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15.849,39*
€ 15.935,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 17.517,68*
€ 18.154,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.935,29*
€ 18.963,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.911,86*
€ 18.935,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.865,01*
€ 18.879,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.849,39*
€ 18.860,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies DP00 DP0010A Tastkopf Differential 85:1dB 250MHz ±42V ac/dc Sub-D, 9-polig, SMA
Keysight Technologies
DP0010A
€ 3.035,76*
Zubehör
Keysight Technologies Funktionsgenerator, Wellenform-Generator, Arbiträrsignalgenerator für Oszilloskope der Serie 4000
Keysight Technologies
DSOX4WAVEGEN2
€ 1.059,90*
Zubehör
Keysight Technologies Oszilloskop-Software, Messung der Netzteilcharakterisierung für 4000 A
Keysight Technologies
D4000PWRB
€ 1.927,34*
Zubehör
Keysight Technologies Oszilloskop-Software, Serielle Auslösung und Dekodierung für 4000 A
Keysight Technologies
D4000GENB
€ 1.919,29*
Zubehör
Keysight Technologies Oszilloskop-Software, Serielle Auslösung und Dekodierung für 4000 A
Keysight Technologies
D4000AERB
€ 1.921,37*
Zubehör
Keysight Technologies Oszilloskop-Software, Serielle Auslösung und Dekodierung für 4000 A
Keysight Technologies
D4000USBB
€ 1.921,37*
Zubehör
Keysight Technologies Oszilloskop-Software, Serielle Auslösung und Dekodierung für InfiniiVision 4000 X-Serie
Keysight Technologies
D4000BDLB
€ 3.312,69*
Zubehör
Typ: BV0004B / R-X53-001-A / R-X63-001-L PATHWAVE BENCHVUE-SOFTWARE, NODE-LOCKED
Keysight Technologies
BV0004B / R-X53-001-A / R-X63-001-L
€ 264,54*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.