Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09452251560 ADAPTER, RJ45-BUCHSE 8P/RJ45-BUCHSE 8P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262450
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09452251560
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, Wanddurchführung, rj-45 kupplung cat6, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung harting, Adapter, Modulare, Steckverbinder, HARTING, 09452251560, 3262450, 326-2450
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 19,52*
    € 27,48*
    15 Tage
    unbekannt
    € 6,50*
    ab € 22,7471*
    € 30,8371*
    2 Tage
    7
    € 6,95*
    ab € 17,70*
    € 39,29*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 21,15*
    € 40,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 24,32*
    € 48,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,67*
    € 57,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,04*
    € 54,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,37*
    € 48,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,40*
    € 40,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,03*
    € 40,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,04*
    € 35,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,26*
    € 33,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,49*
    € 31,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,32*
    € 28,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.