| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11042594 Herst.-Nr.: 09 45 225 1560 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Steckverbinder , Typ=09 45 225 1560, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Positionen=8, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Ausrichtung=Gerade, Magnetisch=Nein, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse, IP-Schutzart=IP65 IP67, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, LAN-Kategorie=CAT6, RJ-Steckverbindertyp=RJ45 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,79* | € 22,44* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,35* | € 24,00* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,48* | € 24,64* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 22,7271* | € 30,1671* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,04* | € 39,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|