Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09452251560 Han3A RJ45 10G Cat6 WDF 8p Kunst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     986-5589265
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09452251560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Steckverbinder, Wanddurchführung gerade, Kontakte: 8, Baugröße: Han 3 A, Werkstoff: Polycarbonat (PC), Schutzart: IP65, IP67
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 70 °C
Betriebstemperatur:
-40 °C | 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 16,79*
€ 22,44*
€ 6,90*
ab € 18,35*
€ 24,00*
€ 8,95*
ab € 17,48*
€ 24,64*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,7271*
€ 30,1671*
3 Tage
7
€ 6,95*
ab € 17,62*
€ 38,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,1671*
€ 35,89885
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,8571*
€ 35,52995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,2071*
€ 33,56645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,9571*
€ 32,07895
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,8971*
€ 29,62755
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,7271*
€ 27,04525
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.