Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIOKI 9290-10 ADAPTER FÜR MESSZANGEN, 1KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262277
Hersteller:
     Hioki
Herst.-Nr.:
     9290-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter für Oszilloskop-Tastkopf
adapter für oszilloskop-tastkopf
Seitenanschluss Messgerät: -
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Strommesszangen
  • Strombereich, min.: -
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Strombereich, max.: 1 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messleitungen, Messtechnik, Strommesszangen, Tastköpfe, HIOKI, 9290-10, 3262277, 326-2277
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 242,36*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 299,47*
    € 356,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 284,76*
    € 338,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 268,60*
    € 319,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 257,45*
    € 306,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 242,36*
    € 288,41
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hioki
    PW3360-20
    ab € 1.019,82*
    Zubehör
    Hioki
    PW3360-21
    ab € 1.527,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.