Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA PXD20-12D15 DC/DC-WANDLER, 2 AUSGÄNGE, 15V, 0.667A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262114
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     PXD20-12D15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller 20w
Produktpalette: PXD Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 667 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 12 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 10.16 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 25.4 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 50.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 V
  • Isolationsspannung: 1.6 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 18 V
  • Ausgangsleistung, max.: 20 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 667 mA
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, tdk lambda dc dc wandler, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, PXD20-12D15, 3262114, 326-2114
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 47,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,46*
    € 88,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,31*
    € 87,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,88*
    € 77,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,51*
    € 66,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,53*
    € 64,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,41*
    € 56,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.