Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS ALPINE SKRPADE010 TASTER, 0.05A, 16V DC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3261826
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     SKRPADE010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • SVHC: To Be Advised
  • IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 4.2mm x 3.2mm
  • Produktpalette: SKRP
  • Schaltleistung: 50mA bei 16V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 400 gf
  • Betätiger: Ovale Taste
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALPS ALPINE, SKRPADE010, 3261826, 326-1826
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,903*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.