Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS ALPINE SKPGACE010 TASTER, 0.005A, 12V DC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3261813
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     SKPGACE010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6.6mm x 6.3mm
  • Produktpalette: SKPG
  • Schaltleistung: 5mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 118 gf
  • Betätiger: Quadratische Taste
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALPS ALPINE, SKPGACE010, 3261813, 326-1813
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,974*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,974*
    € 1,15906
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.