Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS ALPINE SKHUBHE010 TASTER, 0.05A, 12V DC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3261807
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     SKHUBHE010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6.3mm x 6.2mm
  • Produktpalette: SKHU
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 157 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALPS ALPINE, SKHUBHE010, 3261807, 326-1807
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,242*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,242*
    € 1,47798
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,222*
    € 1,45418
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,859*
    € 1,02221
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.