Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE-750PA4 DRUCKMODUL, 0PSI BIS 15PSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3259851
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-750PA4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozess-Kalibrator
prozess-kalibrator fluke
prozess kalibrator
Produktpalette: 750P Series
  • Zur Verwendung mit: Dokumentierende Prozesskalibratoren Fluke 750/740, Multifunktions-Prozesskalibratoren 725/726
  • Art des Zubehörs: Druckmodul
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, Weiteres, FLUKE, FLUKE-750PA4, 3259851, 325-9851
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 1.821,02*
    € 1.967,74*
    € 5,90*
    ab € 1.876,75*
    € 1.967,75*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.874,03*
    € 1.970,36*
    Frei Haus
    ab € 1.919,99*
    € 2.008,57*
    23 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 1.985,72*
    € 2.082,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.970,36*
    € 2.344,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.960,67*
    € 2.333,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.914,02*
    € 2.277,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.887,34*
    € 2.245,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.874,03*
    € 2.230,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.