Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1421129 RJ45-STECKER, CAT5, 8P8C, 1PORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3258626
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1421129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: -
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • LAN-Kategorie: Cat5
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Gerade
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45 cat 5, rj45 steckverbinder, phoenix contact rj45 steckverbinder, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, PHOENIX CONTACT, 1421129, 3258626, 325-8626
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 11,65*
    € 16,49*
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 11,74*
    € 16,62*
    22 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 12,38*
    € 17,54*
    33 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 12,48*
    € 17,68*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,65*
    € 27,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,19*
    € 32,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,88*
    € 31,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,64*
    € 30,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,42*
    € 26,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,88*
    € 24,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,29*
    € 22,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,59*
    € 22,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,65*
    € 18,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1422664
    ab € 18,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.