Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM LKSR 6-NP STROMSENSOR, SPANNUNG, -20A BIS 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3253161
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LKSR 6-NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Produktpalette: LKSR Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Strommessbereich DC: -20A bis 20A
  • Ansprechzeit: 0.4 µs
  • Strommessbereich AC: -20A bis 20A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 0.45 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, lem stromwandler, aufsteckstromwandler, stromsensor dc, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, LKSR 6-NP, 3253161, 325-3161
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,48*
    € 19,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.