Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER INTEGRATIONS LYT6079C-TL LED-TREIBER, CC/CV/FLYBACK, INSOP-24D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3251477
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LYT6079C-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Topologie: Konstantstrom, Konstantspannung, Flyback
  • Ausgangsspannung, max.: 27 V
  • Produktpalette: LYTSwitch-6 Series
  • Eingangsspannung, min.: 85 V
  • Eingangsspannung, max.: 305 V
  • Anzahl der Pins: 17 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 132 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: InSOP-24D
  • Bauform - Treiber: InSOP-24D
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Bausteintopologie: Konstantstrom, Konstantspannung, Flyback
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 132 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, POWER INTEGRATIONS, LYT6079C-TL, 3251477, 325-1477
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,51*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Power Integrations
    RDK-801
    ab € 78,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.