Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 2381 WRIST STRAP, SNAP, SMALL, BLACK, 5FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3250280
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     2381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Produktpalette: -
  • Armbandfarbe: Schwarz
  • Erdungsanschlüsse: Druckknopf
  • Armbandtyp: Mit Kabel
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anschlusslänge: 5 ft
  • Umfang, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungsarmband scs, erdungskabel, Antistatische, Arbeitsschutz, Armbänder, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 2381, 3250280, 325-0280
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    13
    Frei Haus
    ab € 64,43*
    € 104,35*
    Frei Haus
    ab € 105,14*
    € 118,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,35*
    € 124,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 103,29*
    € 122,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,24*
    € 114,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,78*
    € 94,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 72,89*
    € 86,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,43*
    € 76,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.