Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-3614 ENTWICKLUNGSBOARD, 8-BIT-PIC18-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3249841
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PIC18F
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard EasyPIC v8 PIC18F47K42, CODEGRIP WiFi-Lizenz, USB-Adapter Typ A auf Typ C
  • Prozessorserie: PIC18
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: PIC18F47K42
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-3614, 3249841, 324-9841
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 256,69*
    € 317,93*
    Frei Haus
    ab € 244,59*
    € 317,96*
    Frei Haus
    ab € 297,77*
    € 359,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 317,93*
    € 378,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 308,56*
    € 367,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 277,79*
    € 330,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 271,66*
    € 323,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 256,69*
    € 305,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.