Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyPIC v8 Entwicklungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155018
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3614
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
EasyPIC v8 Entwicklungsplatine, Typ=MIKROE-3614, Gewicht=1.9 kg, Höhe=-999, Länge=-999, Versorgungsspannung min.=5 V, Geeignet für=-999, Inhalt=EasyPIC v8 Board, Protective Box, USB C Socket to USB A Plug Adapter, MicroUSB socket to USB C Plug Adapter, USB Cable, Board Schematic, User Manual, CODEGRIP Suite Quick Start Guide, 8 MHz Crystal Oscillator, PIC18F47K42 Microcontroller, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=USB Wi-Fi, Systemart=Easy
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
1490 g
Tiefe:
380 mm
Bruttogewicht:
1890 g
Breite:
320 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, EasyPIC v8 Entwicklungsplatine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,69*
€ 317,93*
Frei Haus
ab € 244,59*
€ 317,96*
Lager 115
Frei Haus
ab € 297,77*
€ 359,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,60*
€ 427,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,82*
€ 418,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,62*
€ 382,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,65*
€ 372,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.