Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 885080 KIT, KERAMIK-VIELSCHICHTKONDENSATOREN


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3238410
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 50v
Produktpalette: WCAP-CSGP
  • Lieferumfang des Kits: Keramikvielschicht-Chipkondensatoren der Produktreihe WCAP-CSGP in den Größen 1206 / 1210 / 1812, 1nF bis 100µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kondensator sortiment, Bauelemente, Kondensator-Kits, Kondensatoren, Passive, Sortimente, WURTH ELEKTRONIK, 885080, 3238410, 323-8410
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 175,86*
    € 233,32*
    pro Kit
    Frei Haus
    ab € 196,07*
    € 252,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 233,32*
    € 277,65
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 225,02*
    € 267,77
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 196,35*
    € 233,66
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 188,59*
    € 224,42
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 175,86*
    € 209,27
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 175,86* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.