Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 885080, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 720-teilig


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8711717
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885080
EAN/GTIN:
     5059042391176
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 50v
Stückzahl = 720
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial = X5R, X7R
Spannungsbereich = 6.3 → 50V
Mindestspannung = 6.3V
Max. Spannung = 50V
Kapazitätsbereich = 1000 pF → 100µF

1206, 1210, 1812 SMD MLCC-Sortiment von Würth, Serie WCAP-CSGP. Kapazitätsbereich: 1000 pF bis 100 μF Nennspannungen: 6,3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 50 V Dielektrika: NPO, X7R, X5R Anschluss: Cu/Ni/Sn Inhalt des Sets siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Stückzahl:
720
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial:
X5R, X7R
Spannungsbereich:
6.3 → 50V
Mindestspannung:
6.3V
Max. Spannung:
50V
Kapazitätsbereich:
1000 pF → 100µF
Weitere Suchbegriffe: kondensator sortiment, 8711717, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, Wurth Elektronik, 885080, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
pro Satz
Frei Haus
ab € 175,86*
€ 233,32*
Lager 108
pro Kit
Frei Haus
ab € 196,07*
€ 252,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 252,97*
€ 301,03
pro Kit
ab 2 Kits
€ 243,38*
€ 289,62
pro Kit
ab 5 Kits
€ 213,97*
€ 254,62
pro Kit
ab 10 Kits
€ 207,84*
€ 247,33
pro Kit
ab 500 Kits
€ 196,07*
€ 233,32
pro Kit
1 Kit enthält 1 Stück (ab € 196,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.