Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CGPT-4.8/2.4-6-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH, 2:1, BLAU, 4.8MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3236143
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CGPT-4.8/2.4-6-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
Länge - metrisch: 300 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: CGPT
  • Länge - imperial: 984 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 4.8 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Blau
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.09 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 2.4 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.19 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, CGPT-4.8/2.4-6-SP, 3236143, 323-6143
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 254,00*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 300 Stück (ab € 0,84667* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 364,50*
    € 433,76
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 352,59*
    € 419,58
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 320,71*
    € 381,64
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 293,08*
    € 348,77
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 287,23*
    € 341,80
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 281,36*
    € 334,82
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 275,51*
    € 327,86
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 254,00*
    € 302,26
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.