Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-ILL067V1 EVALUATIONSBOARD LED-TREIBER MITTL STROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228653
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILL067V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Core-Chip: ALED7707
  • Eingangsspannung, min.: 6 VDC
  • Eingangsspannung, max.: 32 VDC
  • Bausteintopologie: Boost
  • Anzahl der Ausgänge: 6 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard ALED7707
  • Ausgangsstrom: 85 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Dimmsteuerung: PWM
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Ansteuer-IC, LED Treiber IC, stm entwicklungsboard, led ansteuer ic, Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, STMICROELECTRONICS, STEVAL-ILL067V1, 3228653, 322-8653
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 47,30*
    € 62,89*
    € 8,95*
    ab € 42,84*
    € 63,29*
    € 5,90*
    ab € 57,39*
    € 74,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,89*
    € 74,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,45*
    € 73,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,03*
    € 70,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,94*
    € 67,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,20*
    € 63,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,30*
    € 56,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.