Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 1121-0624-P5 ENTLÖTSPITZE, 1.02MM, PK5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228551
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1121-0624-P5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Entlötkolben SX-90 und SX-100
  • Breite der Spitze/Düse: 1.02 mm
  • Spitze/Düse: Konisch
  • Länge der Spitze/Düse: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Saugdüse, pace entlötspitzen, ersatzspitze entlötgerät, düsen, Entlötspitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 1121-0624-P5, 3228551, 322-8551
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    76
    Frei Haus
    ab € 70,93*
    € 92,69*
    € 4,80*
    ab € 78,08*
    € 98,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 92,69*
    € 110,30
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 91,14*
    € 108,46
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 85,31*
    € 101,52
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 82,72*
    € 98,44
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 70,93*
    € 84,41
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 14,186* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    PACE
    8001-0087-P1
    ab € 328,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.