Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 40PR (1/2 X36 YDS) KLEBEBAND ANTIST. PET-FOLIE 32.9MX12.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3227344
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     40PR (1/2 X36 YDS)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
polyester packband
Produktpalette: 40PR
  • Bandbreite - Imperial: 0.5 Zoll
  • Trägermaterial: PET (Polyester)-Folie
  • Länge des Bands - Metrisch: 32.9 m
  • Bandbreite - Metrisch: 12.7 mm
  • Länge des Bands - Imperial: 108 ft
  • Klebebandfarbe: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, den, ESD-Klebebänder, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, 3M, 40PR (1/2 X36 YDS), 3227344, 322-7344
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 13,35*
    € 20,88*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 17,18*
    € 26,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,24*
    € 31,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,93*
    € 30,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,27*
    € 27,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,20*
    € 25,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,78*
    € 24,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,18*
    € 20,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    3M
    40PR (1 X72YDS)
    ab € 57,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.