Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREE LED CMA1303-0000-000C0U0A40G COB-LED, NEUTRALWEISS, 709LM, 15W, SMD-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3227243
Hersteller:
     CREE LED
Herst.-Nr.:
     CMA1303-0000-000C0U0A40G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Produktpalette: XLamp CMA1303
  • Linsentyp: -
  • Lichtstrom bei Test: 709 lm
  • Farbwiedergabeindex, max.: 92
  • Lumen/Watt bei Strom - Test: 108.33 lm/W
  • Linsenform: Rund, oben flach
  • Abstrahlwinkel: 116 °
  • Höhe: 1.7 mm
  • Nennleistung: 15 W
  • COB-Farbe: Neutralweiß
  • COB-Länge: 13.35 mm
  • COB-Breite: 13.35 mm
  • Lichtaustrittsfläche: 4.5 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Durchlassspannung (VF), typ.: 9.35 V
  • Nominelle CCT (K): 4000K
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 700 mA
  • Bauform des Optokopplers: SMD-2, keine Anschlussdrähte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: COB-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, Weiße, CREE LED, CMA1303-0000-000C0U0A40G, 3227243, 322-7243
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,94*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.