Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO P6KEG7.5A TVS-DIODE, 600W, 6.4V, UNIDIR, DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3226357
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     P6KEG7.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: P6KE
  • Sperrspannung: 6.4 V
  • Klemmspannung, max.: 11.3 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 7.13 V
  • Durchbruchspannung, max.: 7.88 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-15
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, MULTICOMP PRO, P6KEG7.5A, 3226357, 322-6357
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0531*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3043*
    € 0,36212
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2425*
    € 0,28858
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1739*
    € 0,20694
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1519*
    € 0,18076
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1044*
    € 0,12424
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0752*
    € 0,08949
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0685*
    € 0,08152
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0672*
    € 0,07997
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0531*
    € 0,06319
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.