Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744833084075 STROMKOMPENSIERTE NETZDROSSEL, 8.4MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3221515
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744833084075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzdrossel
Ringkerndrossel
netzdrossel
Induktivität: 8.4 mH
  • Produktpalette: WE-TPB Series
  • DC-Nennstrom: 7.5 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 744833084075, 3221515, 322-1515
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,82*
    € 34,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,59*
    € 30,45
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 22,78*
    € 27,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,51*
    € 22,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,02*
    € 20,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,86*
    € 18,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,46*
    € 18,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.