Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC K1SD217B7XS DREHSCHALTER, NICHT BELEUCHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3215148
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     K1SD217B7XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
schneider electric drehschalter
drehschalter
Schaltwinkel: -
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: Harmony
  • Anzahl der Schalterpositionen: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • Anzahl der Pole: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, K1SD217B7XS, 3215148, 321-5148
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 181,96*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 223,99*
    € 266,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 223,14*
    € 265,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 213,68*
    € 254,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 207,66*
    € 247,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 181,96*
    € 216,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.