Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS EVALSTDRIVE601 DEMOBOARD, GATE-TREIBER, 3FACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214125
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVALSTDRIVE601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: 3-Phasen-Motor
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard STDRIVE601
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Prozessorkern: STDRIVE601
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, Programmiergerät, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, stm entwicklungsboard, ic spannungsregler, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, STMICROELECTRONICS, EVALSTDRIVE601, 3214125, 321-4125
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 54,70*
    € 81,49*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 66,28*
    € 85,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,49*
    € 101,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,57*
    € 100,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,74*
    € 98,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,29*
    € 93,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,28*
    € 78,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STDRIVE601
    ab € 1,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.