Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PEL01026 KABEL H03VV-F2 2192Y 0.5MM WEISS 100M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214068
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PEL01026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: 2192Y
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 16 x 0.2mm
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 5.25 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.08 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel liycy 2x0,5qmm, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, PRO ELEC, PEL01026, 3214068, 321-4068
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,49*
    € 48,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,93*
    € 46,33
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 35,75*
    € 42,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,11*
    € 40,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,65*
    € 38,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,51*
    € 37,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,84*
    € 31,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.