Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SD1209TT-A1 ELEKTROMAGNET. SUMMER, 2.048KHZ, 15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3212607
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SD1209TT-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Elektromagnet
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: SD
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • Resonanzfrequenz: 2.048 kHz
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: Dauerton
  • Nennstrom: 100 mA
  • Schallpegel (SPL): 85 dBA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Summer, tdk buzzer, alarm summer, Akustische, Audio, Pro-Audio, Signalgeber, Video-Ausrüstung, TDK, SD1209TT-A1, 3212607, 321-2607
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,29*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,53*
    € 4,2007
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.